Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G12MBSPPBKHD + NUT

  • ERIKS:14607198
  • Fabricant:5414465056680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,34 €/ Unitéhors TVA

114,15 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MBSPPBKHD
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage male de cloison
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
109 mm
B
58 mm
D
3/4"
H1
32 mm
H2
32 mm