148,46 €/ Unitéhors TVA
179,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FQLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Quick-Lok High |
Extrémité de raccordement | Quick-Lok High |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 89.7 mm |
B | 38.7 mm |
D | 3/4" |
H1 | 32 mm |
H2 | 32 mm |