Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G12FFORX90M

  • ERIKS:11285295
  • Fabricant:5414465857638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,17 €/ Unitéhors TVA

61,92 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90M
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Moyen
A
109 mm
B
58 mm
D
3/4"
E
58 mm
H
36 mm