Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 12G12FBFFX

  • ERIKS:11285290
  • Fabricant:5414465057106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,70 €/ Unitéhors TVA

35,94 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FBFFX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
65.5 mm
B
14.5 mm
D
3/4"
H
32 mm