Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G16MDH

  • ERIKS:14607242
  • Fabricant:5400608067828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,64 €/ Unitéhors TVA

27,39 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
69 mm
B
31.5 mm
D
5/8"
H
27 mm