Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G12FJX90S

  • ERIKS:11285273
  • Fabricant:5414465974724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,67 €/ Unitéhors TVA

39,53 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Court
A
107.3 mm
B
69.8 mm
D
5/8"
E
48 mm
H
32 mm