Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G12FJX45S

  • ERIKS:11285272
  • Fabricant:5414465833373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,49 €/ Unitéhors TVA

41,73 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Court
A
115.7 mm
B
78.2 mm
D
5/8"
E
21 mm
H
32 mm