63,52 €/ Unitéhors TVA
76,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH45 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Quick-Lok High |
Extrémité de raccordement | Quick-Lok High |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
A | 104.6 mm |
B | 67.1 mm |
D | 5/8" |
E1 | 32.1 mm |
E2 | 12.7 mm |