34,48 €/ Unitéhors TVA
41,72 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MBSPT |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 55 mm |
B | 32.5 mm |
D | 5/8" |
H | 24 mm |