93,43 €/ Unitéhors TVA
113,05 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MBSPPBKHD |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male de cloison |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 93 mm |
B | 55.5 mm |
D | 5/8" |
H1 | 30 mm |
H2 | 30 mm |