Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G10FQLH

  • ERIKS:14607270
  • Fabricant:5414465805028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,73 €/ Unitéhors TVA

158,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FQLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Quick-Lok High
Extrémité de raccordement
Quick-Lok High
Angle (Degrees)
0 °
A
80.3 mm
B
42.8 mm
D
5/8"
H1
27 mm
H2
27 mm