Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G10FLK45

  • ERIKS:11373966
  • Fabricant:5412571527278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,69 €/ Unitéhors TVA

92,79 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FLK45
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Komatsu
Dimensions de l'extrémité de raccordement
5/8"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
A
106.5 mm
B
69 mm
D
5/8"
E
26 mm
K
34.2 mm