Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 10G10FKX

  • ERIKS:11285259
  • Fabricant:5414465630248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,45 €/ Unitéhors TVA

28,37 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FKX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M24x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
A
63.5 mm
B
26 mm
D
5/8"
H1
32 mm
H2
24 mm