38,58 €/ Unitéhors TVA
46,68 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | BSPBJ |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Banjo BSP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 76.2 mm |
B | 38.7 mm |
D | 5/8" |
F | 95.7 mm |
X | 23 mm |