62,91 €/ Unitéhors TVA
76,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | 7401 |
Type | AT-1 Laser Alignment Tool |
Diamétre des poulies | ≥ 60 mm |
Longeur d'onde du laser | de 635 jusqu'à 670 Nm |
Classe de laser | 2 |
Puissance de sortie laser | < 1 MW |
Distance de mesure | 10 m |
Précision de la mesures angulaires | < 0.1 ° |
Précision de la mesures de décalage | < 0.5 mm |
Angle du rayon laser | 78 ° |
Type de pile | AA |
Durée d'utilisation | 8 h |
Matériau du boîtier | Plastique ABS |
Dimensions récepteur | W 147 x H 87 x D 28 mm |
Poids emetteur | 250 g |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |