Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus raccord de tuyau 8LOC8MBSPP

  • ERIKS:778044
  • Fabricant:5412571606133
Image 1
Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Lock-On Plus
Type
MBSPP
Exécution
Standard
Matériau
Laiton
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °