Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus raccord de tuyau 6LOC12FDLX90

  • ERIKS:780375
  • Fabricant:5412571604979
Image 1
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Lock-On Plus
Type
FDLX90
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Metrique 24°/60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard