Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus raccord de tuyau 4LOC8FDLX

  • ERIKS:779946
  • Fabricant:5412571604818
Image 1
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Lock-On Plus
Type
FDLX
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Metrique 24°/60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8L - M14x1.5
Angle (Degrees)
0 °