3,18 €/ Unitéhors TVA
3,85 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Lock-On Plus |
Type | MBSPP |
Exécution | Standard |
Matériau | Laiton |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |