Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus raccord de tuyau 4LOC4FBSPPX

  • ERIKS:778095
  • Fabricant:5412571605556
Image 1
Ajouter à la liste

2,63 €/ Unitéhors TVA

3,18 €TVA incluse

223 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Lock-On Plus
Type
FBSPPX
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °