Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus raccord de tuyau 12LOC22FDLX90

  • ERIKS:780421
  • Fabricant:5412571604931
Image 1
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Lock-On Plus
Type
FDLX90
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Metrique 24°/60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
22L - M30x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard