Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus raccord de tuyau 12LOC12FBSPPX

  • ERIKS:778214
  • Fabricant:5412571605402
Image 1
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Lock-On Plus
Type
FBSPPX
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °