10,16 €/ Unitéhors TVA
12,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FDLORX/FDHORX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12S - M20x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 73 mm |
B | 37.2 mm |
D | 3/8" |
H | 24 mm |