Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau droit métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 16GS25FDHORX

  • ERIKS:914401
  • Fabricant:5412571558913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,17 €/ Unitéhors TVA

42,56 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX/FDHORX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25S - M36x2.0
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
116 mm
B
59.6 mm
D
1"
H
46 mm