Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 24GSP38FDHORX90

  • ERIKS:12085657
  • Fabricant:5414465877698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,37 €/ Unitéhors TVA

188,00 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38S - M52x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
194.6 mm
B
121 mm
H
60 mm
E
92 mm
D
1.1/2"