Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant 6GS12FDLORX90

  • ERIKS:1028291
  • Fabricant:5412571559941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,29 €/ Unitéhors TVA

34,23 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
78 mm
B
42.2 mm
H
22 mm
E
37 mm
D
3/8"