Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant 20GS35FDLORX90

  • ERIKS:14607138
  • Fabricant:5400608215656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,03 €/ Unitéhors TVA

137,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
35L - M45x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
180.5 mm
B
109.4 mm
H
50 mm
E
80 mm
D
1.1/4"