Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant 16GS28FDLORX90

  • ERIKS:11374297
  • Fabricant:5412571957624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,40 €/ Unitéhors TVA

87,60 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
28L - M36x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
151 mm
B
94.6 mm
H
41 mm
E
70 mm
D
1"