Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 8GS8PLSOR

  • ERIKS:14607154
  • Fabricant:5414465740367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,81 €/ Unitéhors TVA

77,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
PLSOR
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Stecko
Extrémité de raccordement
Press-Lok
Angle (Degrees)
0 °
A
81.5 mm
B
44 mm