Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 8GS8MJ

  • ERIKS:1028301
  • Fabricant:5412571550641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,86 €/ Unitéhors TVA

11,93 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
72 mm
B
34.5 mm
D
1/2"
H
20.6 mm