Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 8GS8HLE

  • ERIKS:14607146
  • Fabricant:5414465006630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,03 €/ Unitéhors TVA

112,57 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
HLE
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Jonction double
Angle (Degrees)
0 °
A
94 mm
B
19.1 mm
D
1/2"