Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 8GS8FJX

  • ERIKS:1028303
  • Fabricant:5412571550771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,92 €/ Unitéhors TVA

15,63 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FJX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
61 mm
B
23.5 mm
D
1/2"
H1
22.2 mm
H2
22.2 mm