Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 8GS17FFGX

  • ERIKS:11374329
  • Fabricant:5412571557916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,77 €/ Unitéhors TVA

15,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FFGX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Gaz cône 24°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M24x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
68 mm
B
30.5 mm
D
1/2"
H
30 mm