Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 8GS15MDL

  • ERIKS:1028287
  • Fabricant:5412571557893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,67 €/ Unitéhors TVA

21,38 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15L - M22x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
63 mm
B
25.5 mm
D
1/2"
H
24 mm