Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 6GS6MBSPP

  • ERIKS:1028276
  • Fabricant:5412571555486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MBSPP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
63 mm
B
27.2 mm
D
3/8"
H
22 mm