Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 6GS14MDH

  • ERIKS:11374298
  • Fabricant:5412571560039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,51 €/ Unitéhors TVA

27,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
14S - M22x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
65.7 mm
B
29.9 mm
D
3/8"
H
24 mm