Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 6GS12MDL

  • ERIKS:1028286
  • Fabricant:5412571560411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,49 €/ Unitéhors TVA

22,37 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
60 mm
B
24.2 mm
D
3/8"
H
19 mm