76,65 €/ Unitéhors TVA
92,75 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 160 mm |
B | 88.9 mm |
D | 1.1/4" |
K | 63.5 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202634,40 €/ Unitéhors TVA
41,62 €TVA incluse
171 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202622,90 €/ Unitéhors TVA
27,71 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026