Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 20GS24FLC67-059

  • ERIKS:11374284
  • Fabricant:5412571958577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,79 €/ Unitéhors TVA

363,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC67
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
67 °
Modèle du coude
Standard
A
191 mm
B
119.9 mm
D
1.1/4"
E
59 mm
K
63.5 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026