Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 20GS20MP

  • ERIKS:800295
  • Fabricant:5412571550559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,08 €/ Unitéhors TVA

93,27 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
127 mm
B
55.9 mm
D
1.1/4"
H
44.5 mm