251,20 €/ Unitéhors TVA
303,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLC67 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 67 ° |
Modèle du coude | Standard |
A | 191 mm |
B | 119.9 mm |
D | 1.1/4" |
E | 59 mm |
K | 54 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026