55,28 €/ Unitéhors TVA
66,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FJX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 119.2 mm |
B | 48.1 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 50.8 mm |
H2 | 47.6 mm |