Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 20GS20FFORX45-032

  • ERIKS:800414
  • Fabricant:5412571552508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,47 €/ Unitéhors TVA

173,60 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX45S
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.11/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
180 mm
B
108.9 mm
D
1.1/4"
E
32 mm
H1
50 mm
H2
50 mm