Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 16GS35MKB

  • ERIKS:11374350
  • Fabricant:5412571958607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

176,72 €/ Unitéhors TVA

213,83 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
MKB
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Metrique Kobelco
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M45x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
95 mm
B
38.2 mm
D
1"
H
50 mm