Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 16GS24FL

  • ERIKS:11374207
  • Fabricant:5412571957327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,50 €/ Unitéhors TVA

143,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
A
215 mm
B
68.2 mm
D
1"
K
60.5 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3005-ZiNi

  • Eriks:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3005-ZiNi

  • Eriks:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026