Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 16GS20FLC

  • ERIKS:895644
  • Fabricant:5412571552003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,86 €/ Unitéhors TVA

138,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FLC
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
Caterpillar
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
155 mm
B
98.2 mm
D
1"
K
54 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026