69,33 €/ Unitéhors TVA
83,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | PL |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Stecko |
Extrémité de raccordement | Press-Lok |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 104.9 mm |
B | 48.1 mm |
D | 1" |