Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 16GS16FFORX

  • ERIKS:800368
  • Fabricant:5412571551242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,62 €/ Unitéhors TVA

50,36 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FFORX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.7/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
111 mm
B
54.6 mm
D
1"
H1
41 mm
H2
41 mm