Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 12GS12PL

  • ERIKS:14607151
  • Fabricant:5400608103564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,49 €/ Unitéhors TVA

57,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
PL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Stecko
Extrémité de raccordement
Press-Lok
Angle (Degrees)
0 °
A
103.2 mm
B
52.2 mm
D
3/4"