61,38 €/ Unitéhors TVA
74,27 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL45 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Moyen |
A | 124 mm |
B | 73 mm |
D | 3/4" |
E | 26 mm |
K | 38.1 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20269,05 €/ Unitéhors TVA
10,95 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,05 €/ Unitéhors TVA
6,11 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026